40SDS54

Martin
40SDS54

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 54 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174904
N° MFR40SDS54
Prix133.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40SDS54

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 40 / 1/2 po, 54 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174904
N° MFR40SDS54
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
Votre prix133.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 40SDS54 QD-RIM SEULEMENT
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    8.8850 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    8.5992 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.2872 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3-3/16 po
  • Projection du concentrateur
    15/32 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.8850 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.8850 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006772
  • CUP_NON
    697950006772
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    40
  • Poids
    4.78 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues