Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents80
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.6250 po
- Diamètre extérieur13.0300 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas12.7360 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu3.8750 po
- Numéro CUP du fabricant662289252411
- CUP_NON662289252411
- Numéro de catalogue du fabricant3330826
- Catalogue du fabricant
- Poids10.00 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po