41JA15
Pignon arrondi 3330263 QD - QD, 41 / 1/2 po, 15 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174945
N° MFR41JA15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330263 QD - QD, 41 / 1/2 po, 15 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174945
N° MFR41JA15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41JA15 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    2.4050 po
  • Largeur totale
    0.8900 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289252503
  • CUP_NON
    662289252503
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3330263
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.38 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif