41SH24
Pignon arrondi 3330354 QD - QD, 41 / 1/2 po, 24 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174983
N° MFR41SH24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330354 QD - QD, 41 / 1/2 po, 24 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00174983
N° MFR41SH24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41SH24 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    24
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0980 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    3.8310 po
  • Largeur totale
    1.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289252954
  • CUP_NON
    662289252954
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41SH24
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif