Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents28
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur4.7380 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas4.4660 po
- Largeur totale1.2000 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289253067
- CUP_NON662289253067
- Numéro de catalogue du fabricant41SH28
- Catalogue du fabricant
- Poids1.57 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po