41SH35

Martin
41SH35

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 41 / 1/2 po, 35 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175013
N° MFR41SH35
Prix136.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41SH35

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 41 / 1/2 po, 35 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175013
N° MFR41SH35
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
Prix136.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41SH35 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.8550 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Diamètre du pas
    5.5779 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.2663 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009438
  • CUP_NON
    697950009438
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    41
  • Poids
    2.47 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues