41SDS40
Pignon arrondi 3330446 QD - QD, 41 / 1/2 po, 40 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175023
N° MFR41SDS40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330446 QD - QD, 41 / 1/2 po, 40 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175023
N° MFR41SDS40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41SDS40 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.6530 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    6.3730 po
  • Largeur totale
    1.3300 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1400 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289252640
  • CUP_NON
    662289252640
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41SDS40
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.76 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif