Aperçu
Description du fabricant
41SDS45 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents45
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur7.4500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas7.1680 po
- Largeur totale1.3300 po
- Diamètre du moyeu3.1400 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289252688
- CUP_NON662289252688
- Numéro de catalogue du fabricant41SDS45
- Catalogue du fabricant
- Poids3.27 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité