Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur8.8850 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas8.5990 po
- Largeur totale1.3300 po
- Diamètre du moyeu3.1400 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289252732
- CUP_NON662289252732
- Numéro de catalogue du fabricant41SDS54
- Catalogue du fabricant
- Poids4.46 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po