41SK70
Pignon arrondi 3330503 QD - QD, 41 / 1/2 po, 70 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175047
N° MFR41SK70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3330503 QD - QD, 41 / 1/2 po, 70 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175047
N° MFR41SK70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41SK70 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    11.4300 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du pas
    11.1450 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289253241
  • CUP_NON
    662289253241
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3330503
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.42 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif