Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents72
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Diamètre extérieur11.7520 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas11.4630 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289253333
- CUP_NON662289253333
- Numéro de catalogue du fabricant41SK72
- Catalogue du fabricant
- Poids8.66 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po