Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents12
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8900 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Diamètre extérieur2.7080 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas2.4150 po
- Largeur totale1-5/16 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289243426
- CUP_NON662289243426
- Numéro de catalogue du fabricantH50JA12
- Catalogue du fabricant
- Poids0.38 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po