H50JA13
Pignon arrondi 3333382 QD - QD, 50 / 5/8 po, 13 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175085
N° MFRH50JA13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333382 QD - QD, 50 / 5/8 po, 13 dents, JA, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175085
N° MFRH50JA13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H50JA13 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.9100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    2.6120 po
  • Largeur totale
    0.8900 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243440
  • CUP_NON
    662289243440
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3333382
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif