50JA14
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 14 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175093
N° MFR50JA14
Price$102.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 14 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175093
N° MFR50JA14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$102.54/each

Aperçu

Description du fabricant
50JA14 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.1130 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    2.809 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    17/32 po
  • CUP_NON
    097039379122
  • Poids
    0.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif