40B31

Martin
40B31

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 31 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175094
N° MFR40B31
Price$65.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B31

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 31 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175094
N° MFR40B31
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
Votre prix65.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 40B31 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    31
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    40
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.2170 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.624 po
  • Diamètre du pas
    4.9423 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.22 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.22 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950295671
  • CUP_NON
    697950295671
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif