Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents14
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8900 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Diamètre extérieur3.1130 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas2.8030 po
- Largeur totale0.8900 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289243488
- CUP_NON662289243488
- Numéro de catalogue du fabricantH50JA14
- Catalogue du fabricant
- Poids0.96 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po