Motion
50JA15

Martin
50JA15

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 15 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175103
N° MFR50JA15
Prix66.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50JA15

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 15 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175103
N° MFR50JA15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 50JA15 QD-RIM SEULEMENT
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.3150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    3.0061 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.5896 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2-1/16 po
  • Projection du concentrateur
    9/32 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950010403
  • CUP_NON
    697950010403
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    50
  • Poids
    0.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues