50SH18

Martin
50SH18

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 18 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175130
N° MFR50SH18
Prix86.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50SH18

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 18 dents, bague SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175130
N° MFR50SH18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 50SH18 QD-RIM SEULEMENT
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.9200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    3.5992 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.1992 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2-11/16 po
  • Projection du concentrateur
    15/32 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950011080
  • CUP_NON
    697950011080
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    50
  • Poids
    1.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues