Aperçu
Description du fabricant
H50SDS24 POINTE DURÉE
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents24
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3125 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur5.1220 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas4.7880 po
- Largeur totale1-21/32 po
- Diamètre du moyeu3.1400 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289258253
- CUP_NON662289258253
- Numéro de catalogue du fabricantH50SDS24
- Catalogue du fabricant
- Poids1.99 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité