Motion
H50SDS27
Pignon arrondi 3333523 QD - QD, 50 / 5/8 po, 27 dents, bague SDS, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175221
N° MFRH50SDS27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333523 QD - QD, 50 / 5/8 po, 27 dents, bague SDS, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00175221
N° MFRH50SDS27
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H50SDS27 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    27
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.7220 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    5.3840 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1400 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243693
  • CUP_NON
    662289243693
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H50SDS27
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif