Motion
50SDS35
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 35 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175251
N° MFR50SDS35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 35 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175251
N° MFR50SDS35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SDS35 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    7.3200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    6.972 po
  • Largeur totale
    1-21/32 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/8 po
  • CUP_NON
    662289253821
  • Poids
    3.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif