Motion
50SDS35
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 35 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175255
N° MFR50SDS35
Prix152.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 35 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175255
N° MFR50SDS35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50SDS35 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    7.3190 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    6.973 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-7/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    29/32 po
  • CUP_NON
    097039379290
  • Poids
    3.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues