Motion
50SDS40
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 40 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175261
N° MFR50SDS40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 40 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175261
N° MFR50SDS40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SDS40 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3120 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.3160 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    7.9660 po
  • Largeur totale
    1.6563 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1400 po
  • Projection du concentrateur
    1.1410 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289253920
  • CUP_NON
    662289253920
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50SDS40
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif