Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Diamètre extérieur11.1060 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas10.7490 po
- Largeur totale2-23/64 po
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289254194
- CUP_NON662289254194
- Numéro de catalogue du fabricant50SK54
- Catalogue du fabricant
- Poids9.40 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po