Motion
50SK60
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 60 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175293
N° MFR50SK60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 60 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175293
N° MFR50SK60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SK60 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    12.3010 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    11.9420 po
  • Largeur totale
    2-23/64 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8900 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254231
  • CUP_NON
    662289254231
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50SK60
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif