Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents70
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.6250 po
- Diamètre extérieur14.2900 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du pas13.9310 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu3.8750 po
- Numéro CUP du fabricant662289254248
- CUP_NON662289254248
- Numéro de catalogue du fabricant3331139
- Catalogue du fabricant
- Poids14.96 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po