50SK72
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 72 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175303
N° MFR50SK72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 50 / 5/8 po, 72 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175303
N° MFR50SK72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SK72 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    14.690 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du pas
    14.329 po
  • Largeur totale
    2-23/64 po
  • Diamètre du moyeu
    3-7/8 po
  • CUP_NON
    662289254286
  • Poids
    15.95 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif