50SF96
Pignon arrondi 3331170 QD - QD, 50 / 5/8 po, 96 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175318
N° MFR50SF96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3331170 QD - QD, 50 / 5/8 po, 96 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175318
N° MFR50SF96
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50SF96 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    96
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    19.4700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    19.1020 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254057
  • CUP_NON
    662289254057
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3331170
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    26.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif