Aperçu
Description du fabricant
H60JA11 POINTE DURÉE
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents11
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8900 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur3 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas2.662 po
- Largeur totale1-5/16 po
- Diamètre du moyeu2 po
- CUP_NON662289243921
- Poids0.54 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité