H60JA12
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 12 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175343
N° MFRH60JA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 12 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175343
N° MFRH60JA12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H60JA12 POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    12
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.0250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    2.898 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • CUP_NON
    662289243983
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif