Aperçu
- Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
- Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
- Traitement thermique stocké
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague QD
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bagueJA
- Nombre de dents12
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.2490 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.4590 po
- Épaisseur des dents0.4590 po
- Diamètre du pas3.1339 po
- Diamètre de l’étrier2.4288 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2-1/16 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.0620 po
- Projection du concentrateur0.1719 po
- Nombre de vis de montage et emplacement3 à 120 °
- Taille de la vis de montageN° 10-24 UNC
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.5000 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage0.7500 po
- Longueur de la dimension de stockage3.5000 po
- Largeur de la dimension de stockage3.5000 po
- Numéro CUP du fabricant697950041926
- CUP_NON697950041926
- Catalogue du fabricant
- Poids0.60 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.