Motion
60JA13
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175351
N° MFR60JA13
Prix69.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 13 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175351
N° MFR60JA13
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
Votre prix69.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60JA13 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    JA
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.4930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    3.134 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    27/64 po
  • CUP_NON
    097039379450
  • Poids
    0.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues