Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents14
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur3.7360 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas3.3705 po
- Largeur totale1.6719 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Projection du concentrateur1.0470 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289258284
- CUP_NON662289258284
- Numéro de catalogue du fabricantH60SH14
- Catalogue du fabricant
- Poids0.96 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po