Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSH SH
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.6250 po
- Diamètre extérieur4.2210 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas3.8440 po
- Largeur totale1-43/64 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289244386
- CUP_NON662289244386
- Numéro de catalogue du fabricantH60SH16
- Catalogue du fabricant
- Poids1.87 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po