Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents20
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur5.1850 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas4.7940 po
- Largeur totale1-21/32 po
- Diamètre du moyeu3.1400 po
- Numéro CUP du fabricant662289244133
- CUP_NON662289244133
- Numéro de catalogue du fabricantH60SDS20
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.20 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po