Motion
60SDS21
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 21 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175428
N° MFR60SDS21
Prix115.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 21 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175428
N° MFR60SDS21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60SDS21 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    FDS
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.4260 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    5.033 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    1-7/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    51/64 po
  • CUP_NON
    097039379535
  • Poids
    2.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues