Aperçu
- Ce produit est doté de la technologie exclusive de brunissage Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueFDS
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.0000 po
- Diamètre extérieur5.9070 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas5.5080 po
- Largeur totale1.69225
- Diamètre du moyeu3.1400 po
- Numéro CUP du fabricant662289244171
- CUP_NON662289244171
- Numéro de catalogue du fabricantH60SDS23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.82 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po