Motion
60B59

Martin
60B59

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 59 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175452
N° MFR60B59
Prix258.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B59

Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 59 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175452
N° MFR60B59
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
Prix258.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60B59 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    59
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    14.522 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.6179 po
  • Diamètre du pas
    14.0919 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Numéro de chaîne
    60
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.52 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.52 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950296029
  • CUP_NON
    697950296029
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    23.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues