Aperçu
Description du fabricant
H60SK27 POINTE DURÉE
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents27
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-5/8 po
- Diamètre extérieur6.8700 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas6.46 po
- Largeur totale2-23/64 po
- Diamètre du moyeu3-7/8 po
- CUP_NON662289244409
- Poids4.62 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité