Motion
60SK28H

Martin
60SK28H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 60 / 3/4 po, 28 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175499
N° MFR60SK28H
Prix154.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60SK28H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 60 / 3/4 po, 28 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175499
N° MFR60SK28H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60SK28H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    28
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.1060 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    7.1751 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.2296 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3-7/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8130 po
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Taille de la vis de montage
    5/16-18 UNC
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.1060 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.1060 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042084
  • CUP_NON
    697950042084
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.69 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues