Motion
60SK32
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 32 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175516
N° MFR60SK32
Prix161.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 32 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175516
N° MFR60SK32
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
Votre prix161.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60SK32 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    32
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-9/16 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    8.0650 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    7.652 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-1/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-23/64 po
  • CUP_NON
    097039379627
  • Poids
    6.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues