Motion
60SK35
Pignon de chaîne de rouleau 3331394 - QD, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175517
N° MFR60SK35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau 3331394 - QD, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175517
N° MFR60SK35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60SK35 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.7830 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    8.3670 po
  • Largeur totale
    2.359375
  • Diamètre du moyeu
    3.8900 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289255580
  • CUP_NON
    662289255580
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60SK35
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    8.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif