Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSK
- Nombre de dents40
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 2.6250 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas9.5590 po
- Largeur totale1.7500 po
- Diamètre du moyeu3.8900 po
- Numéro CUP du fabricant662289255689
- CUP_NON662289255689
- Numéro de catalogue du fabricant60SK40
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids10.63 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po