Motion
60SF42
Pignon arrondi 3331428 QD - QD, 60 / 3/4 po, 42 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175533
N° MFR60SF42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3331428 QD - QD, 60 / 3/4 po, 42 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175533
N° MFR60SF42
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60SF42 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    42
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    10.4580 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    10.0360 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254729
  • CUP_NON
    662289254729
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60SF42
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    10.91 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif