Motion
60SF48
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175546
N° MFR60SF48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175546
N° MFR60SF48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60SF48 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    11.8930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    11.4670 po
  • Largeur totale
    2-25/64 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254811
  • CUP_NON
    662289254811
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60SF48
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.61 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif