Motion
60SF54

Martin
60SF54

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 54 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175553
N° MFR60SF54
Prix253.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60SF54

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 54 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175553
N° MFR60SF54

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix253.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60SF54 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    SF
  • Nombre de dents
    54
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    13.3270 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    12.8988 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.4298 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    51/64 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.3270 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.3270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950018102
  • CUP_NON
    697950018102
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    60
  • Poids
    17.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues