Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents70
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.9375 po
- Diamètre extérieur17.1500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas16.7170 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289254910
- CUP_NON662289254910
- Numéro de catalogue du fabricant3331477
- Catalogue du fabricant
- Poids27.65 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po