Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueSF
- Nombre de dents84
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre extérieur20.490 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas20.058 po
- Largeur totale2-25/64 po
- Diamètre du moyeu4-5/8 po
- CUP_NON662289255078
- Poids39.45 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po