Motion
80SDS14

Martin
80SDS14

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 14 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175622
N° MFR80SDS14
Prix127.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80SDS14

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 14 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175622
N° MFR80SDS14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 80SDS14 QD-RIM SEULEMENT
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    14
  • Taille de la bague
    FDS
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    4.9810 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    3.8690 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • CUP_NON
    697950019840
  • Diamètre du moyeu
    3-3/16 po
  • Projection du concentrateur
    11/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950019840
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    4.4940 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.0625 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    1.84 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues