Motion
80SK15
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 15 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175635
N° MFR80SK15
Prix134.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 80 / 1 po, 15 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00175635
N° MFR80SK15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80SK15 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    SK
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-9/16 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.3040 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du pas
    4.81 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    2-1/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3-7/8 po
  • Projection du concentrateur
    1-15/64 po
  • CUP_NON
    097039379818
  • Poids
    2.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues